ケープ
ケープの 施設用家具・備品
ケープの ベッド 施設用
ケープの クッションマット 施設用
エアマスタートライセルEポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26002508
品番
CR-331
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
トライセルEシリーズの専用ポンプです。
材質
ケース/ABS樹脂、フック/PA樹脂
質量(kg)
2.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)12W
コード長さ(m)
4(ACコード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×8.8×13.2、【ポンプフック装着時】30.0×13.4×13.4
アズワン品番
64-3252-49
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000