ケープ
ケープの 施設用家具・備品
ケープの ベッド 施設用
ケープの クッションマット 施設用
エアマスタートライセルEマット CRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-3252-51
注文コード
26002526
品番
CR-334
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トライセルE上敷900専用エアマットレス。
材質
エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮加工)、ベースシート/ナイロンオックス
質量(kg)
4.6
タイプ
上敷き900タイプ
本数
【エアセル】24本
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
900×1920×100
アズワン品番
64-3252-51
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000