ケープ
ケープの 施設用家具・備品
ケープの ベッド 施設用
ケープの クッションマット 施設用
エアドクターポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26002560
品番
CR-259
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
エアドクターシリーズの専用ポンプです。
材質
ケース/ABS樹脂、フック/PA樹脂
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)12W
コード長さ(m)
4(ACコード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.4×8.9×17.9、【ポンプフック装着時】24.4×13.5×17.9
アズワン品番
64-3252-54
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000