プラス専用パッド CRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-3252-70 注文コード26002700 品番CR-659
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

エアマットレス内部のひえを防ぎます。
3段階の調節ができるコントローラーが付いています。
エアセルとベースマットの間にセットします。
身体を温めるための暖房機能ではありません。
所定以外の場所には取り付けないでください。

材質カバー/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌)、中身/ポリエステル100%、コントローラー/ABS樹脂 質量(kg)1 電源(V)AC100(50/60Hz)40W 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×600×10 対応機種ネクサスRプラス アズワン品番64-3252-70

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする