ケープ
ケープの 計測・測定機器
ケープの その他測定機器
パームQ センサーパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26002806
品番
CH-491
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
パームQ専用のセンサーパッドのみのパーツ販売です。
破損・劣化によるセンサーパッドの買い替えに。
材質
ウレタン・ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
質量(g)
50
寸法(幅W×長さL)(cm)
【パッド部】13×13
アズワン品番
64-3252-87
チューブ長さ(mm)
【導圧チューブ】約760
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000