ヒートショック・熱中症対策 温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26002964 品番TM-6311
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

冬のヒートショック対策:意識を失くしてしまい死亡事故にもつながるヒートショックの注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。
夏の熱中症対策:室内での熱中症注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。
壁掛け、置き、と設置場所を選ばず設置できます。

付属品取扱説明書 材質(本体)PS樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【本体】約120×27 本体質量(g)約90 精度温度計/±1℃(0〜40℃)、湿度計/±5%RH(35〜75%RH常温) 設置方法置掛兼用 アズワン品番64-3279-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする