MT-05324 プロテクタント MTシリーズ マザーズ 26003287

プロテクタント MTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)710注文コード26003287品番MT-05324
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

マザーズ(Mothers)プロテクタントは、ゴムやビニール、プラスチック、ファイバーグラスに効果的な浸透式の紫外線プロテクトケミカルです。
一度の施工で、約30日間の保護効果を保ちます。
ダッシュボードやバンパー、トリム、タイヤなどの劣化を防いでくれます。
紫外線は、ゴムやプラスチックを激しく傷めてしまいます。白っぽくなってきたり、ひび割れてきたり、それだけでとても古臭く見えてしまいます。このマザーズ・プロテクタントをこまめに使用すると、ダッシュボードやトリムなどがいつでも新品のような色合いを保ってくれます。
コーティングされていないプラスチックやゴムに使用してください。

用途
コーティングされていないゴムやプラスチックの耐オゾン、紫外線保護浸透剤
適合ゴム、プラスチック、タイヤ、バンパーなど容量(mL)710アズワン品番64-3280-45危険物の類別非危険物特性耐紫外線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする