プロテクタント MTシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)473 注文コード26003296 品番MT-05316
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

マザーズ(Mothers)プロテクタントは、ゴムやビニール、プラスチック、ファイバーグラスに効果的な浸透式の紫外線プロテクトケミカルです。
一度の施工で、約30日間の保護効果を保ちます。
ダッシュボードやバンパー、トリム、タイヤなどの劣化を防いでくれます。
紫外線は、ゴムやプラスチックを激しく傷めてしまいます。白っぽくなってきたり、ひび割れてきたり、それだけでとても古臭く見えてしまいます。このマザーズ・プロテクタントをこまめに使用すると、ダッシュボードやトリムなどがいつでも新品のような色合いを保ってくれます。
コーティングされていないプラスチックやゴムに使用してください。

用途コーティングされていないゴムやプラスチックの耐オゾン、紫外線保護浸透剤 適合ゴム、プラスチック、タイヤ、バンパーなど 容量(mL)473 アズワン品番64-3280-46 危険物の類別非危険物 特性耐紫外線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする