MT-05701 カリフォルニアゴールド ブラジリアンカルナバクリーナーWAX マザーズ 26003567

MT-05701 カリフォルニアゴールド ブラジリアンカルナバクリーナーWAX マザーズ 26003567
MT-05701 カリフォルニアゴールド ブラジリアンカルナバクリーナーWAX マザーズ 26003567

カリフォルニアゴールド ブラジリアンカルナバクリーナーWAX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード26003567品番MT-05701
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

マザーズ ブラジリアンカルナバクリーナーWAXは、洗浄と保護がたったの1回で完了します。
特殊な純ブラジル産カルナバワックスと同じ、ブラジルでNo.1のイエローカルナバを配合し、小キズを滑らかにし、塗装面に張りを持たせる研磨剤を含んでいます。
マザーズのボディー用WAXと言えば、"カルナバゴールドシリーズ"です。
マットカラー色以外の全塗装色に対応し、水垢や汚れシミを除去、クリアーで深い艶に仕上げます。
MT-05701は液体タイプなので、塗りやすく、拭き取りも簡単。
塗り込むほどにブラジル産の「カルナバ椰子」甘い香りが漂い、WAX作業も楽しくなります。

用途
塗装面の洗浄、艶出し、保護
適合ファイバーグラス、金属、ゲルコート面容量(mL)473アズワン品番64-3280-75危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする