FLEXiT ソーラーライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26003628 品番RR-00346
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ソーラー充電できるフレキシブルLEDライト!
大人気のFLEXiTライトにソーラー充電できる充電式リチウムバッテリーが搭載されました。
薄型で自由に形状を変えることのできるボディにスポットライト用のセンターLEDライトと12個のLEDライト、さらに4個の赤色LEDが内蔵されています。
形状を変えることで、スポットライトとして、または広角ライトとしても使用できます。折り曲げたり、ぶら下げたり、巻きつけたりできるので、どんな場合でもハンズフリーで照らすことができます。
1個のスポットライトと12個の白色LEDと4個の赤色LED
500ルーメン
傷つきにくい磁石内蔵のゴム製ベース
5モードライト スポット+強・強・弱・赤・点滅
連続使用約70時間(弱モード使用時)

用途LED照明 付属品USBケーブル 材質ベース部:ABS樹脂/本体部:Shaoe-Loフレーム 電源ソーラーパネルまたはUSB充電式リチウムバッテリー 寸法(cm)約29×15 バッテリー容量(Ah)2 アズワン品番64-3280-84 明るさ(Lm)500

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする