モバイルタスクライト 1200LM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26003655 品番RR-00173
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

圧倒的な明るさの充電式ポータブルLED投光器!
モバイルタスクライトは様々な革新的な製品を開発してきたSTKR Concept製の充電式ポータブルライトです。1200ルーメンの明るさを持ち。軽量で耐久性があり、コンパクトにたたむことができる、ハンズフリーライトです。ガレージ、ピット、またはキャンプ場などあらゆる場所で使用できます。
LEDは環境に優しいパッケージに、強力なパワーを備えており、白熱電球よりも効率的で、蛍光灯よりも小型で安全です。STKR Conceptは数多くのLED照明機器をラインナップしており、LEDに関する数多くのノウハウを持っています。
鋳造アルミヘッドは非常に耐久性があり、放熱性も高いデザインです。ハロゲンライトと異なり、触っても安全です。また、アルミヘッドは180度回転するので、照らしたい場所を的確に明るくします。さらに、収納するときはコンパクトに折りたためて邪魔になりません。
多くの落下試験から生まれた焼入スチール製のフレームは、しっかりした土台として、または吊り下げ用のフレームとしても機能します。また、本体下部には三脚用のマウントがあるので、三脚に取り付けることも可能です。
4000mAhのデュアルリチウムイオンバッテリーを搭載しており、十分な電力と長時間使用を保証します。付属のUSBケーブルを背面プラグに差し込むだけで充電できます。
4モードライト【高、中、低、ストロボ】
デュアルビームレンズ搭載【レンズを切り替えると照射角が切り替わります】
最大照度1200ルーメン

用途ポータブルLED投光器 付属品USBケーブル 材質ライト部:アルミ/フレーム部:スチール 寸法(cm)15×8.4×10 バッテリー容量(Ah)4 電源タイプ充電式 アズワン品番64-3280-87 明るさ(Lm)1200 電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする