冨士端子工業
冨士端子工業の 検出・センサ
冨士端子工業の センサ
冨士端子工業の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
フェルール端子 コードエンド端子 CEシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
寸法(mm)
導電部の長さL2:6、L1:12
適用電線断面積(mm
2
)
0.5
注文コード
26003725
品番
CE0.5-6-WH
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適用電線断面積
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヨーロッパ型 プッシュイン端子台に対応。
仕様
DIN規格に基づく1本線用
寸法(mm)
導電部の長さL2:6、L1:12
色
絶縁体:ホワイト
タイプ
シングル
耐熱温度(℃)
-40〜105
材質(端子)
銅(スズメッキ)
適合工具
CEB0160S
適合電線
20AWG
材質(カラー)
ポリプロビレン
外径(mm)
導体d1:1.1、絶縁体d2:2.4
アズワン品番
64-3409-28
適用電線断面積(mm
2
)
0.5