ACリークカレントセンサ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26003759 品番CT7116
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

PQ3100, PQ3198, CM7290, CM7291用電流センサ
測定可能漏れ電流 AC6A
測定可能導体径:Φ40mm以下

付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意 仕様【最大ピーク値】30Apeak、【出力レート】100mV/A 適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291 質量(g)約340 使用温度範囲(℃)-25〜65 ケーブル長(m)約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×145×42 測定電流【定格】AC6A、【最大】10A(周波数ディレーティングあり) コネクタ【出力】HIOKI PL14 アズワン品番64-3413-31 測定可能導体径(Φmm)40以下 周波数帯域(Hz)40〜5k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40〜1k)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする