HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
HIOKI(日置電機)の 電力監視
HIOKI(日置電機)の 電力計測器
ACカレントセンサ CTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【最大ピーク値】900Apeak、【出力レート】1mV/A
注文コード
26003768
品番
CT7136
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
PQ3100, PQ3198, CM7290, CM7291用電流センサ
測定電流:AC600A
測定可能導体径:Φ46mm以下
付属品
取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意
仕様
【最大ピーク値】900Apeak、【出力レート】1mV/A
適合
PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291
質量(g)
約350
使用温度範囲(℃)
-10〜50
ケーブル長(m)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約78×42×152
測定電流
【定格】AC600A、【最大】600A(周波数ディレーティングあり)
コネクタ
【出力】HIOKI PL14
アズワン品番
64-3413-32
測定可能導体径(Φmm)
46以下
周波数帯域(Hz)
40〜20k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40〜1k)
最大定格電圧(V)
【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※防水性は測定機能を維持するものであり, 本器が濡れた状態で活電部を測定すると感電の危険性が高まります