結線アダプタ PWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26003804 品番PW9001
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3相3線結線時, 結線する電圧コードを6本から4本に削減可能
3196, 3390, 3390-10, PQ3198, PW3198, PW3390, PW6001用

質量(g)約190 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×32×80 使用温湿度範囲-10〜50℃/80%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-20〜50℃/80%RH以下(結露しないこと) 最大入力電圧PW9001:1000V(A-N間、B-N間、C-N間)、1740V(A-B間、B-C間、C-A間) ケーブル長(mm)約152 使用場所屋内、高度2000mまで 汚染度2 アズワン品番64-3413-38
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする