ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26003829 品番CT7045
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ
6000Aまでの大電流計測に対応
10Hz〜50 kHzと良好な周波数帯域
用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径
ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能
メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力

仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45〜66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみ レンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御) 測定電流【定格】AC6000A【最大】10000A連続(6000Aレンジ/45〜66Hz/ディレーティング範囲内) コネクタ【出力】HIOKI PL14 アズワン品番64-3413-42 周波数帯域(Hz)10〜50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10〜1k 最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする