曜日別特売
BS1520P1900W5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BS1520P1900シリーズ【W1518×D536×H1892mm】 ERECTA(エレクター) 26005929

BS1520P1900W5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BS1520P1900シリーズ【W1518×D536×H1892mm】 ERECTA(エレクター) 26005929
BS1520P1900W5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BS1520P1900シリーズ【W1518×D536×H1892mm】 ERECTA(エレクター) 26005929

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ BS1520P1900シリーズ【W1518×D536×H1892mm】

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
棚段数(段)5
アズワン品番64-3432-86
内容量1台注文コード26005929品番BS1520P1900W5
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重150kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

用途物品棚仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1892奥行(mm)536間口(mm)1518棚段数(段)5アズワン品番64-3432-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする