スーパーエレクター・シェルフ W758×D536×H1892mm PA BS760PA1900シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26006778 品番 BS760PA1900N5
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無 材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン 高さ(mm)1892 奥行(mm)536 間口(mm)758 棚段数(段)5 アズワン品番64-3433-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする