重松製作所
重松製作所の 防じんマスク
重松製作所の 防じんマスク(取替え式)
重松製作所の 本体 防じんマスク(取替え式)
取替え式防じんマスク DR28SPU2W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26007407
品番
DR28SPU2W M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
合図を送るのに有効な、笛付きです。
用途
溶接作業
石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
仕様
取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第TM359号、国家検定区分:RL2合格品
トラスコ品番
825-2453
サイズ
M
区分
RL2
質量(g)
290
材質(面体)
シリコーンゴム
指定防護係数
10
取扱説明書:
注意
※酸素濃度18%未満の環境では、防じんマスクは使用できません。
※有毒ガスが存在する環境では、防じんマスクは使用できません。