一般作業用保護メガネ EE-16

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード26007504 品番EE-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 適合EN166クラス1 質量(g)40 材質(フレーム)ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする