SP-81 一般作業用保護メガネ SP-81 重松製作所 26007529

一般作業用保護メガネ SP-81

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26007529品番SP-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高い防曇効果があります。表面硬化の処理を行っています。

用途解体、塗装、研磨作業レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート適合EN166クラス1質量(g)21材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする