※使用例

救助マット スーパーソフトランディングSSL

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26007538 品番SSL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,627,800
販売価格(税別)
3,298,000

地上15mまで救助可能:従来のソフトランディングを上回る地上15m、体重120kgまでの救助が可能になりました。
自立型で救助者も安全:自立型ですので、2人で取扱いが可能です。救助者に2次災害を与えることもありません。
軽量・コンパクト:小さくたたむことができますので格納に便利です。また、立ち上がった後に本体を移動する際にも2人で簡単に運ぶことができ機動性を発揮します。
安心感:丸い縁の円が避難者に対して降下目標となり、安心感を与えられます。

仕様安全弁:2個(動作圧力16kPPa/120mmHg)、排気孔:2箇所、気室形状:上面Φ240、底面Φ250のせつ円錐で構成される正六柱構造。、上面標識布:Φ2.0緑色、注気孔:逆止弁付手締め注気孔2個 トラスコ品番854-7338 材質表布・底面布:難燃・耐油PVCターポリン、側布:難燃PVCターポリン、気室布:ポリウレタン布 質量(kg)60 寸法(m)(1辺)2.4×(高さ)2/正六角形 空気量(L)約2400(14.7MPa・150kgf/cm2・8Lボンベ2本分)
注意
※火災などの緊急事態に高所(地上15m限度)よりの目的とします。この目的以外には使用しないでください。
※改造・分解はしないでください。
※空気以外のガスを充填したボンベは使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする