取替え式防じんマスク DR28SU2K

(6件のレビュー)
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26007653 品番 DR28SU2K-BT-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

広面積で呼吸が楽なフィルタU2Kを使用しています。

区分RL2 サイズBT-L 質量(g)235 国家検定合格番号第TM502号 指定防護係数10
取扱説明書:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40380584
2020-04-26
用途:
現場作業用
電気・ガス・熱供給・水道業

工事現場での土埃やコンクリの塵、石膏ボートの塵などでマスク等ではコスパも悪いし、隙間から塵が入って来て喉がイガイガしてたまりません!
コレを使えば完璧だろうと購入に踏み切りました♪
効果に期待して★5

2人が参考にしています
対象商品:
40380584
2017-10-21
用途:
斫り工事時
株式会社井田工業 様 (建設業・工事業)

フィルターが2個ついているので息がしやすく1日つけていても
苦しくないところがいいです

対象商品:
40380584
2016-01-13
用途:
木工
農・林・水産業

防じん性能に関してはさすがのシゲマツといったところです。
吸排気に対する抵抗も少なく、バンドも長時間の使用が気になりません。
この時期はマスク内が結露し下部の排気口から水がポタポタ垂れるため、純正の吸水パッドの使用をおすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
40380584
2014-12-25
用途:
サンディング作業

フィット性は良いのですが、形状がどの程度持つのか気になります

対象商品:
40380584
2013-10-01
用途:
農作業
農・林・水産業

購入から一年たって、ゴムバンドの引っ掛け式着脱用部品が割れた。
以前使用していたワンタッチ式の部品が流用できたので買い替えはしなくて済んだが
使用間も無く、ヒビが発生していたので、強度に問題があったと思う。
安価なモデルでワンタッチ式の着脱部品が採用されてたのに、なぜこれでは引っ掛け式だったのか疑問。

重松のマスクの購入はこれで4つ目になる。
最初のものは接顔部がエラストマーで耐久性に問題があり
次に買ったものは接顔部が塩ビで耐久性はあったが、汗をかくとずり落ちた。
3つ目のものはフィルターを固定するカバーが割れて、そして今回・・・

マスクと言えば重松だと思って買ってきたが、次は別メーカーにしようと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
40380584
2012-10-02
用途:
土埃の舞うビニールハウス
農・林・水産業

1年前に製造された商品が届いた。
耐久性に影響はないのだろうが、良い感じはしない。

ゴムバンドが引っ掛け式になっていて
以前使っていたワンタッチで着脱できる物に比べて使いにくい。

フィット感は良く、動いてもズレる事は無い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認を致しましたが、使用期限は満たしているとの認識で出荷しております。
何卒ご了承頂きます様よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする