取替え式防じんマスク DR28SC2

(3件のレビュー)
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM2 注文コード26007669 品番DR28SC2-M2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズ・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

広面積で呼吸が楽な長時間向きのフィルタC2を使用しています。

区分RL2 種別取替式防じん サイズM2 質量(g)235 国家検定合格番号第TM47号 指定防護係数10
取扱説明書:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10372224
2025-05-26
用途:
斫り、解体
司興業 様 (建設業・工事業)

二つ穴で呼吸もしやすく、長く愛用しています。
モノタロウで買うとコスパも良し!

対象商品:
10372224
2019-01-05
用途:
空き家整理の埃対策に

最初同社の1フィルターモデルを使っていましたが、重量物を運ぶことが多く運動量が多いと息が苦しくなり、より効率のよさそうな2フィルターのこのモデルを購入しました。1フィルターよりはるかに呼吸が楽になり、作業が楽になりました。
季節柄寒いので、内部が結露してきて、上を向くと露が落ちてくるとヒヤッとします。何か対策はないものでしょうか。
脱臭効果は期待以上で、古民家独特の臭いは気になりませんでした。

対象商品:
10372224
2016-08-06
用途:
機械加工 切削油のミスト環境

毎日使用しています。本体のプラスチック部品、ひもが通っている部分が弱く、1年前後で割れます。弁も問題なく、紐も毎週の洗濯でまだまだ使えます。これが割れると交換ですよ、ということでしょうか?他のメーカーも使用してみたいのですが、フィルターをストックしてあるため毎回同じものになります。これで4個目になります。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする