取替え式防じんマスク DR165U2W

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26007723 品番 DR165U2W-1-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

全面形ですので、目も保護します。撥水・撥油性があり、水洗い再生でき経済的です(U2W)。活性炭素繊維をブレンドしたフィルターで溶接時に発生する有害なオゾンを除去。

区分RL2 サイズS 質量(g)740 国家検定合格番号第TM445号 指定防護係数10
取扱説明書:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする