重松製作所
重松製作所の 電動・送気マスク
重松製作所の 電動マスク
重松製作所の 本体 電動マスク
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26007845
品番
SY185-H-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
仕様
電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級
サイズ
M
質量(g)
715
形式
直結式
フィルター性能
PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)
ろ過材の種類
PL3
型式検定合格番号
(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号
アズワン品番
64-8899-64
商品説明動画
呼吸連動形PAPR 「シンクロ」PR動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった