※バッテリーは付属しておりません。
重松製作所
重松製作所の 電動・送気マスク
重松製作所の 電動マスク
重松製作所の オプション 電動マスク
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26007888
品番
FU-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途
石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
適合
粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
型式
W28J3H1、W28J3H2、W28J3S3
質量(kg)
3
区分
(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級
種類
(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド
型式検定合格番号
第TP59号、第TP60号、第TP61号
アズワン品番
64-6744-27
適合フィルター
J3/OV
注意
※セット商品ではございません。