取替え式防じんマスク DR165N3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26008073 品番 DR165N3-1-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

国家検定の性能区分における最高品。呼吸が楽な低抵抗タイプのN3フィルタを使用。

サイズS 区分RL3 質量(g)750 国家検定合格番号TM409号 指定防護係数10
取扱説明書:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする