重松製作所
重松製作所の 防じんマスク
重松製作所の 防じんマスク(取替え式)
重松製作所の 本体 防じんマスク(取替え式)
取替え式防じんマスク DR165N3
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26008089
品番
DR165N3-1-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
国家検定の性能区分における最高品。呼吸が楽な低抵抗タイプのN3フィルタを使用。
サイズ
L
区分
RL3
質量(g)
750
国家検定合格番号
TM409号
指定防護係数
10
取扱説明書: