取替え式防じんマスク DR80SN3

(2件のレビュー)
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズMS タイプMS 国家検定合格番号TM143号 注文コード26008098 品番DR80SN3-MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズ・タイプ・国家検定合格番号など4種類から選べます 他の種類を見る
サイズMS 区分RL3 質量(g)275 タイプMS 国家検定合格番号TM143号 指定防護係数10
取扱説明書:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48900047
2020-05-15
用途:
部屋の掃除の際に着用。
その他業種

部屋の大掃除の際に使用しております。アスベストの作業にも使えるだけあり、ほこりがものすごくても全くくしゃみが出ません。においもシャットアウトされるので、30分掃除してマスクをはずすと自分の部屋のにおいに気が付きます。フィルターは、当サイトでは個人購入は不可でした(念のため)。安くはありませんが、値段に見合う効果があります。おすすめです。

対象商品:
48900047
2020-02-17
用途:
塗装作業用
その他業種

伝声器が付いているのでマスク越しでも声が聞こえやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする