直結式小型防毒マスク GM185C

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26008125 品番 GM185C-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。傷つきにくいアイピース、フード付きの防護服との併用を考慮した形です。

種別防毒マスク サイズS 仕様型式検定合格番号第TN415号、交換用吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-108シリーズ、国家検定合格品 質量(g)430 型式検定合格番号第TN415号 材質(面体)シリコーンゴム 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦40 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
取扱説明書:
注意
※吸収缶別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする