曜日別特売
LLS1820P2200N5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLS1820P2200シリーズ【W1821×D919×H2197mm】 ERECTA(エレクター) 26008135

LLS1820P2200N5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLS1820P2200シリーズ【W1821×D919×H2197mm】 ERECTA(エレクター) 26008135
LLS1820P2200N5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLS1820P2200シリーズ【W1821×D919×H2197mm】 ERECTA(エレクター) 26008135

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLS1820P2200シリーズ【W1821×D919×H2197mm】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)5
アズワン品番64-3435-67
内容量1台注文コード26008135品番LLS1820P2200N5
参考基準価格(税別)¥221,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

用途
物品棚
仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)2197奥行(mm)919間口(mm)1821棚段数(段)5アズワン品番64-3435-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする