品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。 高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。 金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。 パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。 作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。 抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重150kg/棚1段。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。