重松製作所
重松製作所の 一般・作業マスク
重松製作所の 避難用マスク
災害活動用防護マスクセットV
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
マスクS-防護服L
注文コード
26008423
品番
803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
災害活動用防護マスクセットです。
セット内容
面体:RM185×1個、吸収缶:CA-M60×6個、フィルタ:L4N×4個、マイクロケム×1着、化学防護手袋GL-11-37×1双、シューズカバーSC4000L×1足
質量(kg)
2
サイズ
マスクS-防護服L
アズワン品番
64-6743-55