重松製作所
重松製作所の メガネ・ゴーグル・防災面
重松製作所の 安全メガネ
重松製作所の 2眼型 メガネ
保護めがね EE-33
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
26008649
品番
EE-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
クッション付きで装着部分が痛くありません。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質
(鼻当て)ボリ塩化ビニル
適合
EN166
質量(g)
275
材質(フレーム)
ポリカーボネート
注意
※クッション付きで装着部分が痛くありません。