超音波加湿器 1.0L 木目調

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26008956 品番EL-C015(NB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超音波式加湿器で節電効果抜群。タンク容量1L。
アロマ対応でお部屋でリラックス

タンク容量(L)1.0 仕様アロマ対応 質量(kg)0.65 木目ナチュラルブラウン 消費電力(W)18 適合床面積木造/3畳相当、鉄筋/6畳相当 電気代の目安約0.5円/時 連続加湿時間(時間)約5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×23.3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約180 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
会社のプレハブ小屋に

事務作業時に埃っぽいのと乾燥が気になり購入。
見た目良し、安い、蒸気が出てるのが見えて加湿されてる感がある。

対象商品:
26008956
2023-02-27
用途:
オフィス内 乾燥対策として
サービス業

給水タンクと本体の間に水がたまるので、カビが生えないよう給水の都度 拭く手間があり★ひとつ減らしましたが、しっかり蒸気があがるので見た目でも潤いを感じられます。

対象商品:
26008956
2021-01-20
用途:
リビング、寝室の補助加湿用として購入
製造業

マンションのリビングと寝室の補助加湿用です。リビングの主加湿としてダイキンの加湿空気清浄器を使ってますが、24時間換気による乾燥が激しいので補助用として使ってます。リビングと寝室への持ち運びは便利ですし、能力的には満足しているんですが、タンクだけ外して給水しようとすると、給水時にどうしても水が床に垂れてしまいます。加湿吹き出し口に水滴が溜まるので、給水時にタンクを逆さにするとそこから水滴が結構落ちますし、逆さまにしないと給水口側から水が落ちます。仕方ないので給水時はコンセントを外して本体ごとシンクに持っていき、垂れても良い状態でタンクを外して給水しています。この点が改良されれば非常に良い製品だと思いますが、価格を考えると仕方ないですかね。

対象商品:
26008956
2020-12-02
用途:
室内の加湿
株式会社アライヴ 様 (不動産業)

小ぶりな割に、加湿量が多めで、見た目にも潤う感じです。量を調整できると、尚いい感じかもしれません。

対象商品:
26008956
2018-12-10
用途:
事務作業
有限会社松井工業 様

コンパクトで置き場所を選ばない所とデザインは気に入りましたが、出力の調整が無いのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする