事務作業時に埃っぽいのと乾燥が気になり購入。
見た目良し、安い、蒸気が出てるのが見えて加湿されてる感がある。
給水タンクと本体の間に水がたまるので、カビが生えないよう給水の都度 拭く手間があり★ひとつ減らしましたが、しっかり蒸気があがるので見た目でも潤いを感じられます。
マンションのリビングと寝室の補助加湿用です。リビングの主加湿としてダイキンの加湿空気清浄器を使ってますが、24時間換気による乾燥が激しいので補助用として使ってます。リビングと寝室への持ち運びは便利ですし、能力的には満足しているんですが、タンクだけ外して給水しようとすると、給水時にどうしても水が床に垂れてしまいます。加湿吹き出し口に水滴が溜まるので、給水時にタンクを逆さにするとそこから水滴が結構落ちますし、逆さまにしないと給水口側から水が落ちます。仕方ないので給水時はコンセントを外して本体ごとシンクに持っていき、垂れても良い状態でタンクを外して給水しています。この点が改良されれば非常に良い製品だと思いますが、価格を考えると仕方ないですかね。
小ぶりな割に、加湿量が多めで、見た目にも潤う感じです。量を調整できると、尚いい感じかもしれません。