TMS-500F ヒーターユニット TEKNOS 26009105

ヒーターユニット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26009105 品番TMS-500F
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コタツ用、取替えヒーターユニット、510W温風・中間スイッチ付き、ファン付き薄型、汎用品タイプ 質量(kg)約1.8 定格電圧AC100V、510W、50/60Hz 安全装置温度ヒューズ142℃(マイクロランプ式) 電源コード(m)約3.1(丸打ちコードタイプ) 寸法(cm)29×29×5.2 発熱体石英管 温度調整方法温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26009105
2020-03-28
用途:
こたつヒーターユニットの交換

20年ほど使ったこたつのヒーターが暖まらなくなったので交換しました。交換作業にドライバーぐらい使うのかと思いましたが、手回しのネジ付属で工具不要のネジ4個だけの簡単取り付けでした。製品の性能は、こたつってこんなもんで十分でしょといったところです。安く配送も早くて助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする