TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの 防寒用品
TEKNOSの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
木目フローリングタイプ カーペット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26009227
品番
TWM-1000M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
足元から暖める床生活のスタンダード。
消費電力(W)
220
温度(℃)
表面/44(強)
仕様
折り畳み収納、ダニ退治機能付き、撥水加工
色
木目調ライトブラウン
サイズ
1畳
寸法(cm)
88×176
電気代の目安
約3.5円/時
材質(表面)
ポリプロピレン系
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合