TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの 防寒用品
TEKNOSの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
木目フローリングタイプ カーペット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26009236
品番
TWM-1500M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
足元から暖める床生活のスタンダード。
消費電力(W)
360
温度(℃)
表面/45(強)
仕様
折り畳み収納、ダニ退治機能付き、撥水加工、6時間タイマー、コードフリーターン
色
木目調ライトブラウン
サイズ
1.5畳
寸法(cm)
176×128
電気代の目安
約5.1円/時
材質(表面)
ポリプロピレン系