TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの 防寒用品
TEKNOSの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
木目フローリングタイプ カーペット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26009254
品番
TWM-3000M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
足元から暖める床生活のスタンダード。
消費電力(W)
720
温度(℃)
表面/45(強)
仕様
折り畳み収納、暖房面積切換、ダニ退治機能付き、撥水加工、6時間タイマー、コードフリーターン
色
木目調ライトブラウン
サイズ
3畳
寸法(cm)
195×235
電気代の目安
約9.7円/時
材質(表面)
ポリプロピレン系
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合