曜日別特売
DIO-1616LN-USB USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック) 26010943

USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード26010943品番DIO-1616LN-USB
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。

出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26010943
2021-06-28
用途: 電磁弁やリレーの制御用

16ch の出力をもつ USB デジタル I/O 機器としては比較的安価であり、開発環境も提供されている点は非常に評価できます。使用するのは出力ばかりなので、出力端子のみを搭載し、より安価・コンパクトな製品が入手できればなお良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする