CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
車載搭載用電源供給ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26011379
品番
PWI-60D6D2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
コンテック製組み込み用コンピュータ「ボックスコンピュータ」に対応した車載用電源ユニット。12VDCまたは24VDCのカーバッテリー電源から安定化電源を生成。
適合機種
ボックスコンピュータ BX-220、ボックスコンピュータBX-955S
質量(g)
650
使用温度範囲(℃)
-20〜70
出力電圧(V)
DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×155×44
入力電圧範囲(V)
DC8〜28(カーバッテリー)