六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(75個) 注文コード 26011598 品番 M3
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM3 材質 ねじピッチ0.5 寸法m(mm)2.4 厚さ(mm)2.4 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)5.5 表面処理クローム 寸法e(mm)約6.4 二面幅S(mm)5.5 寸法dk(Φmm)約5.3 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
牛舎で使用

牛舎柵取付等、いろいろな用途で使用しています。大阪魂ブランドは品質だけではなくコスパが良く重宝しています。リピートオーダー予定。

2025-01-06
用途:
多目的に
サービス業

このM4ナットは皿小ネジと同様に多目的作業に使用します。

対象商品:
26011625
2024-05-28
用途:
駆動制御に
秦製作所 様

安価で、在庫のまとめ買いに津語が良いです、さらに割引ポイントがあればよいのですが。

対象商品:
26011625
2022-02-25
用途:
レストア
その他業種

特に問題なく使えてます。色々サイズがあるので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1851:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする