ECO10CV2 消火器保護カバーECO2 ヤマトプロテック 26012569 ECO10CV2 消火器保護カバーECO2 ヤマトプロテック 26012569 ECO10CV2 消火器保護カバーECO2 ヤマトプロテック 26012569 ECO10CV2 消火器保護カバーECO2 ヤマトプロテック 26012569

消火器保護カバーECO2

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26012569 品番 ECO10CV2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)280×620 本体質量(g)約500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26012569
2023-04-07
用途:
消火器カバー
建設業・工事業

滅多に使わない消火器はほこりが溜まる事が多いのでカバーをかけて置いてます。
消火器も保護カバーを売ってるなら、買い換えた時の消火器引取りもお願いしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
26012578
2020-07-03
用途:
現場での設置
小澤建設株式会社 様 (建設業・工事業)

カバーをしないでおいておくと雨やほこりだらけになるので、ほかの業者さんよりも安いのも魅力的でした。

対象商品:
26012569
2019-06-07
用途:
火災消火器の保護
教育・研究機関

10号消火器用に購入。グリップの出っ張りも引っかかり無くかぶせられ、これまでビニール袋をかけていたのに比べると、スッキリして取り出しやすい。近くの壁に消火器のステッカーを貼っていたのも必要なくなった。

対象商品:
26012569
2019-08-04
用途:
溶接作業時
サービス業

視認しやすく緊急時には保護カバーの取っ手を上に引けば消火器を使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする