ECO10CV2 x5マイ 消火器保護カバーECO2 ヤマトプロテック 26012578 ECO10CV2 x5マイ 消火器保護カバーECO2 ヤマトプロテック 26012578 ECO10CV2 x5マイ 消火器保護カバーECO2 ヤマトプロテック 26012578 ECO10CV2 x5マイ 消火器保護カバーECO2 ヤマトプロテック 26012578

消火器保護カバーECO2

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 26012578 品番 ECO10CV2 x5マイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)280×620 本体質量(g)約500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26012569
2023-04-07
用途:
消火器カバー
建設業・工事業

滅多に使わない消火器はほこりが溜まる事が多いのでカバーをかけて置いてます。
消火器も保護カバーを売ってるなら、買い換えた時の消火器引取りもお願いしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
26012578
2020-07-03
用途:
現場での設置
小澤建設株式会社 様 (建設業・工事業)

カバーをしないでおいておくと雨やほこりだらけになるので、ほかの業者さんよりも安いのも魅力的でした。

対象商品:
26012569
2019-06-07
用途:
火災消火器の保護
教育・研究機関

10号消火器用に購入。グリップの出っ張りも引っかかり無くかぶせられ、これまでビニール袋をかけていたのに比べると、スッキリして取り出しやすい。近くの壁に消火器のステッカーを貼っていたのも必要なくなった。

対象商品:
26012569
2019-08-04
用途:
溶接作業時
サービス業

視認しやすく緊急時には保護カバーの取っ手を上に引けば消火器を使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする