YFEB-5 消火器BASE ヤマトプロテック 26012614 YFEB-5 消火器BASE ヤマトプロテック 26012614 YFEB-5 消火器BASE ヤマトプロテック 26012614

消火器BASE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26012614 品番 YFEB-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

何よりも目立つことが必要な消火器ですが、設置することで美観を損なうことにも抵抗があります。そうしたニーズに応えるのが、インテリア志向の消火器BASE。おしゃれに消火器を設置できるのでおすすめです。組み立て簡単!パネルを差し込むだけの簡単仕様です。

材質受台:ポリエチレン/化粧パネル:ポリセーム 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×147.6×152.5 適合ヤマトプロテック製:本体径110mm以下(住宅用消火器・業務用消火器:5型以下) 質量(g)約115 仕様組み立てタイプ 受台:黒/化粧パネル:半透明 表示化粧パネル部:『消火器(和文/英文)』標示あり 用途消火器の設置収納台として

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする