OWL-SATASLU5-SL SATAケーブル OWLTECH(オウルテック) 26013594

OWL-SATASLU5-SL SATAケーブル OWLTECH(オウルテック) 26013594
OWL-SATASLU5-SL SATAケーブル OWLTECH(オウルテック) 26013594

SATAケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26013594品番OWL-SATASLU5-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

HDD/SSDをメイン基板と接続するためケーブルです。 ハイグレードシールドを採用しており、耐久性が高く、高級感のあるSATAケーブルです。 長さは20cm、30cm、50cm、70cm、100cmをご用意しています。 端子部はHDD/SSDを上段に配置したときに最適な、ストレート/下Lタイプを採用しています。

用途HDD/SSDをメイン基板と接続するためのケーブルです。ケーブル長(cm)50シルバー規格SATA3.0ケーブル長(m)0.5コネクタ形状SATA7Pin(ラッチ付)メス - SATA7Pin(ラッチ付)メス保証期間1年間プラグ形状ストレート - 下L型変換タイプメス - メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする