SATAケーブル

SATAケーブル - OWLTECH(オウルテック)

HDD/SSDをメイン基板と接続するためケーブルです。 ハイグレードシールドを採用しており、耐久性が高く、高級感のあるSATAケーブルです。 長さは20cm、30cm、50cm、70cm、100cmをご用意しています。 端子部はHDD/SSDを上段に配置したときに最適な、ストレート/下Lタイプを採用しています。

用途HDD/SSDをメイン基板と接続するためのケーブルです。シルバー規格SATA3.0コネクタ形状SATA7Pin(ラッチ付)メス - SATA7Pin(ラッチ付)メス保証期間1年間プラグ形状ストレート - 下L型変換タイプメス - メス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26013576OWL-SATASLU2-SL20
オープン
取扱い終了
26013585OWL-SATASLU3-SL30
オープン
取扱い終了
26013594OWL-SATASLU5-SL50
オープン
取扱い終了
26013603OWL-SATASLU7-SL70
オープン
取扱い終了
26013619OWL-SATASLU10-SL100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする