画像準備中

430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D614×H1384mm P LSS1220P1390シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26014250 品番 LSS1220P1390W3
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。耐荷重180kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

仕様DB付 材質棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理 高さ(mm)1384 奥行(mm)614 間口(mm)1213 棚段数(段)3 アズワン品番64-3443-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする